SCAME PARRE S.P.A. - SCA200.33234C2 SPINA MOB.ERGO 16A 3P+N+T+2P CRIMP.2.5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina di ricarica
Standard - Tipo 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di corrente - AC trifase
Confezione
10 PZ
EAN
8001636266251
Codice prodotto
SCA200.33234C2
Cod. produttore
200.33234C2
Produttore
SCA
Modello
Spina di ricarica
Standard
Tipo 3
Grado di protezione (IP)
IP44
Tipo di corrente
AC trifase
SPINA MOB.ERGO 16A 3P+N+T+2P CRIMP.2.5. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie LIBERA. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+N+T+2piloti. Tensione nominale: 400V. Colore: GRIGIO. Note: CRIMP. 2,5mm² .