ABB SPA - ABBSRN8630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X300-INOX - SRN8630X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Senza
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646774842
Codice prodotto
ABBSRN8630X
Cod. produttore
SRN8630X
Produttore
ABB
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Senza
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Profondità di incasso:
232 mm
Profondità interna:
283.5 mm
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Colore:
Altro
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Possibilità di applicazione:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Con piastra di montaggio:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Resistenza agli urti:
IK10