SIEMENS - SIE8PQ21976BA05 PORTA LAM.ALETT/H1975/B600/IP41/MAN.GIR. - 8PQ21976BA05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 43 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
SIVACON S4 8PQ2
EAN
4042948163986
Codice prodotto
SIE8PQ21976BA05
Cod. produttore
8PQ21976BA05
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (NEMA):
1




