SATI ITALIA SPA - SAT7804092 COPRIFARET. CONICO REI 250X250 - 7804092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Paratia morbida
Forma - Altro
Larghezza esterna - 250 mm
Diametro esterno - 250 mm
Altezza interna - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887062675
Codice prodotto
SAT7804092
Cod. produttore
7804092
Produttore
SAT
Tipologia:
Paratia morbida
Forma:
Altro
Larghezza esterna:
250 mm
Diametro esterno:
250 mm
Altezza interna:
250 mm
Coprifaretto FF109 a cupola sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di medie/grandi dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 300 mm, altezza 170 mm. Testatosecondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.


