pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7803909 CUSCINO KBS SEALBAGS 60 DF - 7803909

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7803909 CUSCINO KBS SEALBAGS 60 DF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Paratia morbida

  • Forma - Quadrato

  • Altezza esterna - 10 mm

  • Min. spessore del muro - 125 mm

  • Spessore min. del soffitto - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887041229

Codice prodotto

SAT7803909

Cod. produttore

7803909

Produttore

SAT

Tipologia:

Paratia morbida

Forma:

Quadrato

Altezza esterna:

10 mm

Min. spessore del muro:

125 mm

Spessore min. del soffitto:

150 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

16 mm

Adatto per pareti solide:

Adatto per soffitto solido:

Adatto per l'installazione a filo pavimento:

Adatto per l'installazione a filo soffitto:

Adatto per tubi in plastica vuoti:

Contenuto secchio/sacco:

0.09 kg

KBS Sealbags 250 Df è un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per lazione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco. Si usa per proteggere dallincendio, in modo facilmente rimovibile, le aperture, nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili e metallici, passerelle e canali portacavi metallici.