JUPITER SATI - JUP3120022 LISTELLO PIATTO 30X3 M77 C.CA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Spessore - 3 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 77 m
Confezione
77 M
EAN
8032887044701
Codice prodotto
JUP3120022
Cod. produttore
3120022
Produttore
SAT
Larghezza
30 mm
Spessore
3 mm
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato a caldo
Lunghezza
77 m
Conduttore piatto In acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. In acciaio dolce galvanicamente ricoperto di rame spessore 70 μm. Altre misure a richiesta. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.