pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610050 Piastra di raccordo PR150 serie Sati Speed ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610050 Piastra di raccordo PR150  serie Sati Speed  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 250 mm

  • Altezza della piastra - 250 mm

  • Modello - Orizzontale / Verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887060664

Codice prodotto

SAT2610050

Cod. produttore

2610050

Produttore

SAT

Larghezza della piastra:

250 mm

Altezza della piastra:

250 mm

Modello:

Orizzontale / Verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Piastra di raccordo pesante. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 250 mm, lunghezza 250 mm. Spessore: 8 mm. Foro: diametro 13 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.