pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610029 Piastra di raccordo PR129 serie Sati Speed ZF - 2610029

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610029 Piastra di raccordo PR129  serie Sati Speed  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887042189

Codice prodotto

SAT2610029

Cod. produttore

2610029

Produttore

SAT

Piastra di raccordo per connessione ortogonale laterale sinistra 4 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 90 mm, lunghezza 90 mm, altezza 53 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra ifori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.