pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610026 Piastra di raccordo PR126 serie Sati Speed ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610026 Piastra di raccordo PR126  serie Sati Speed  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887042158

Codice prodotto

SAT2610026

Cod. produttore

2610026

Produttore

SAT

Piastra di raccordo per connessione laterale destra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 53 mm, lunghezza 90 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.