SATI ITALIA SPA - SAT2510003 MENSOLA ML - B 200 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 240 mm
Larghezza - 34 mm
Altezza - 200 mm
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Confezione
10 PZ
EAN
8032887039431
Codice prodotto
SAT2510003
Cod. produttore
2510003
Produttore
SAT
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
34 mm
Altezza:
200 mm
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 200 mm; asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.