pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1513150 COP CURVA PIANA 45 - 500 ZS - 1513150

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1513150 COP CURVA PIANA 45 - 500 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 612 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057114

Codice prodotto

SAT1513150

Cod. produttore

1513150

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

612 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Altro

S3 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 680 x 612 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.