SAMSUNG - SMGF-AR24AVT SET WINDFREE AVANT 6.8KW,WIFI, AI, A++/A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua - no
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8806090378928
Codice prodotto
SMGF-AR24AVT
Cod. produttore
F-AR24AVT
Produttore
SMG
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna)
Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua
no
Controllata da inverter
sì
Tipo di refrigerante
R32
Contenuto di refrigerante
1.3 kg
Tensione di alimentazione
230 V
Numero di fasi
1
Frequenza
50 Hz
Potenza frigorifera assorbita
1.95...1.95 kW
Capacità di raffreddamento
1.4...7.6 kW
Potenza assorbita riscaldamento
2.35...2.35 kW
Capacità di riscaldamento
1.2...9.7 kW
EER (raffreddamento)
3.33
COP (riscaldamento)
3.15
SEER (raffreddamento)
6.4
SCOP (riscaldamento)
4
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico)
355 kWh
Etichetta energetica raffreddamento
A++
Etichetta energetica riscaldamento
A+
Altezza unità interna
299 mm
Larghezza unità interna
1055 mm
Profondità unità interna
215 mm
Peso unità interna
12.5 kg
Altezza unità esterna
638 mm
Larghezza unità esterna
880 mm
Profondità unità esterna
310 mm
Peso unità esterna
43.7 kg
Colore unità interna
Bianco
Numero di velocità della ventola selezionabili
5
Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento
26...45 dB(A)
Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento
26...45 dB(A)
Livello di potenza sonora unità interna
62...62 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - raffreddamento
54...54 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - riscaldamento
54...54 dB(A)
Livello di potenza sonora unità esterna
68...68 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido
6.35 mm
Diametro nominale tubazioni gas
5/8 pollice
Diametro esterno tubazioni gas
15.88 mm
Capacità di deumidificazione
2.5 l/h
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB)
-10...46 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB)
-15...24 °C
Lunghezza minima della tubazione
3 m
Lunghezza massima della tubazione
30 m
Dislivello massimo
15 m
Con filtro di pulizia dell'aria
sì
Con filtro antiodore
sì
Con telecomando / controllo remoto
sì
Con telecomando wireless
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer
sì
Set di tubazioni incluso
no
Compatibile con Google Assistant
sì
Compatibile con Amazon Alexa
sì
Kit WindFree Avant, Climatizzatore a parete + unità esterna, R32 • Comfort WindFree • Filtrazione Avanzata • Wi-Fi integrato e Intelligenza Artificiale • Controllo Vocale (Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa) • Compatibile in versione Monosplitcon unità esterna AR24TXEAAWKXEU (SET F-AR24AVT) • Compatibile in versione Multisplit con Unità esterne Serie T • 24000 BTU