pagina iniziale

SAMSUNG - SMGACL-65DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 6. - ACL-65DF

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGACL-65DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 6.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il riscaldamento -

  • Adatto per raffrescamento -

  • Con batterie separate - no

  • Livello massimo di pressione sonora - 59 dB(A)

  • Livello medio di pressione sonora - 52 dB(A)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090268724

Codice prodotto

SMGACL-65DF

Cod. produttore

ACL-65DF

Produttore

SMG

Adatto per il riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

Con batterie separate:

no

Livello massimo di pressione sonora:

59 dB(A)

Livello medio di pressione sonora:

52 dB(A)

Livello minimo di pressione sonora:

41 dB(A)

Con resistenza elettrica:

no

Colore standard:

no

Scarico anteriore:

no

Con collegamento aria fresca:

no

Con griglia:

no

Con interruttore di regolazione:

no

Con regolatore di posizione integrato:

no

Con filtro:

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Con valvola di sfiato:

no

Con piedini:

no

Con bacinella di raccolta condensa:

no

Tensione di collegamento:

220 V

Frequenza:

50 Hz

Larghezza:

1355 mm

Altezza:

249 mm

Profondità:

535 mm

Profondità di incasso regolabile:

no

SAMSUNG MODELLO FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE CON 3 V. Ventilconvettore