SAMSUNG - SMGACL-35DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 3.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per raffrescamento - sì 
- Larghezza - 1145 mm 
- Adatto per riscaldamento - sì 
- Con collegamento aria fresca - no 
- Altezza - 224 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8806090268687
Codice prodotto
SMGACL-35DF
Cod. produttore
ACL-35DF
Produttore
SMG
Adatto per raffrescamento:
sì
Larghezza:
1145 mm
Adatto per riscaldamento:
sì
Con collegamento aria fresca:
no
Altezza:
224 mm
Con batterie separate:
no
Livello di pressione sonora alto:
45 dB(A)
Livello di pressione sonora medio:
35 dB(A)
Livello di pressione sonora basso:
27 dB(A)
Con vassoio raccogli-gocce:
no
Con resistenza elettrica:
no
Scarico aria - lato davanti:
no
Con filtro:
sì
Colore standard:
no
Tensione di alimentazione:
220 V
Con griglia:
no
Frequenza:
50 Hz
Con valvola di sfiato:
no
Attacchi acqua - sinistra:
no
Con comando di regolazione integrato:
no
Con rubinetto:
no
Profondità di installazione regolabile:
no
Profondità:
535 mm
Con interruttore di posizione:
no
Con piedi d'appoggio:
no


