pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN648704 ATT.VEN.KNX REG-K/4X24/6 MOD.MAN. - MTN648704

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN648704 ATT.VEN.KNX REG-K/4X24/6 MOD.MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

KNX

EAN

3606485011912

Codice prodotto

SNRMTN648704

Cod. produttore

MTN648704

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Max. potenza di interruzione:

144 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per veneziane KNX REG-K/4x24/6 con modalità manuale. Per il controllo indipendente di 4 azionamenti di veneziane/tapparelle. La funzione dei canali delle veneziane è liberamente configurabile. Tutte le uscite delle veneziane possono essere azionate manualmente premendo il pulsante. Visualizzazione dello stato del canale tramite LED. Un LED verde indica la disponibilità al funzionamento. Con accoppiatore bus integrato. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Funzioni veneziane: Tipo di veneziana. tempo di esecuzione. Tempo di inattività. Intervallo di fase. Funzioni di disattivazione differenziate e allarmi meteo. Posizionamento a 8 bit per altezza e lamelle. Scene. Modalità manuale/automatica. Funzioni differenziate di stato e feedback. Per ciascuna uscita per veneziane: Tensione nominale: CC A 24 V ±10 %. Corrente nominale: 6 A. Tipi di carico: Variatori a corrente continua da 24 V. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.