S & P ITALIA SPA - SPI5416730800 SCO2-A - 5416730800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Luogo d'impiego - Ambiente
Con materiale di fissaggio - sì
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per fissaggio canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893270368
Codice prodotto
SPI5416730800
Cod. produttore
5416730800
Produttore
SPI
Luogo d'impiego:
Ambiente
Con materiale di fissaggio:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per fissaggio canale:
no
Adatto per montaggio del tubo:
no
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per liquidi:
no
Adatto per i gas:
no
Con scatola:
sì
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Sensore dentro alloggiamento:
sì
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
no
Cavo fisso al sensore:
no
Tecnologia:
NDIR
Misura della temperatura attiva:
sì
Misura della temperatura passiva:
no
Misura della temperatura media:
no
Misura di CO2:
sì
Misura del VOC:
no
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:
no
Misura dell'umidità assoluta dell'aria:
no
Misura dell'entalpia:
no
Misura del punto di rugiada:
no
Misura del particolato (PM):
no
Campo di misurazione CO2:
0...2000 ppm
Campo di misura della temperatura:
0...50 °C
Numero di campi di misura:
2
Possibile impostazione dell'offset:
no
Rappresentazione trend:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Tipo di sensore:
Altro
Tolleranza:
1 %
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per MP (multi point):
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tecnologia LoRa:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Bluetooth:
no
Compatibile Wi-Fi:
no
Pulsante di standby:
no
Wireless:
no
Con display:
no
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione nominale AC:
24...24 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
15...35 V
Con protezione da inversione di polarità:
no
Numero di segnali di uscita:
2
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
2
Umidità max. ambiente (senza condensa):
95 %
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


