pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401221100 SCO2-G 0/10V - 5401221100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401221100 SCO2-G 0/10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Luogo d'impiego - Canale

  • Con materiale di fissaggio -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per fissaggio canale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893308627

Codice prodotto

SPI5401221100

Cod. produttore

5401221100

Produttore

SPI

Luogo d'impiego:

Canale

Con materiale di fissaggio:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per fissaggio canale:

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per l'aria:

Adatto per liquidi:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Sensore dentro alloggiamento:

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

no

Cavo fisso al sensore:

no

Tecnologia:

NDIR

Misura della temperatura attiva:

Misura della temperatura passiva:

Misura della temperatura media:

no

Misura di CO2:

Misura del VOC:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Campo di misurazione CO2:

0...2000 ppm

Campo di misura della temperatura:

0...50 °C

Numero di campi di misura:

2

Possibile impostazione dell'offset:

no

Rappresentazione trend:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di sensore:

Altro

Tolleranza:

1 %

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Bluetooth:

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Wireless:

no

Con display:

no

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione nominale AC:

24...24 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

15...35 V

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di segnali di uscita:

2

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

2

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensori per condotti che, in combinazione con un sistema di controllo, permettono l'ottimizzazione energetica del sistema di ventilazione.