S & P ITALIA SPA - SPI5301976200 ARTIC-405 PRC GR - 5301976200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Diametro della girante - 400 mm
Colore - Grigio
Volume d'aria a vuoto - 3300 m³/h
Con protezione termica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893770769
Codice prodotto
SPI5301976200
Cod. produttore
5301976200
Produttore
SPI
Modello:
Da tavolo
Diametro della girante:
400 mm
Colore:
Grigio
Volume d'aria a vuoto:
3300 m³/h
Con protezione termica:
no
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Con telecomando / controllo remoto:
no
Oscillazione:
sì
Ventilatore a parete a 3 velocità con temporizzatore e protezione smontabile. Il ventilatore alterna le differenti velocità simulando una brezza naturale. In figura 1 è indicato il ciclo di funzionamento secondo la velocità selezionata. Comprende un comando a distanza e le funzioni “brezza” e “notte”.