S & P ITALIA SPA - SPI5301515300 ARTIC-405 CN GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da pavimento
Diametro della girante - 400 mm
Colore - Grigio
Volume d'aria a vuoto - 3300 m³/h
Con protezione termica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893710734
Codice prodotto
SPI5301515300
Cod. produttore
5301515300
Produttore
SPI
Modello
Da pavimento
Diametro della girante
400 mm
Colore
Grigio
Volume d'aria a vuoto
3300 m³/h
Con protezione termica
no
Numero di velocità della ventola selezionabili
3
Con telecomando / controllo remoto
no
Oscillazione
sì
Ventilatore a colonna che garantisce una grande porata d'aria con un basso livello sonoro. • 3 velocità di ventilazione. • Testa inclinabile e oscillante che ottimizza la distribuzione dell’aria. • Rete di protezione smontabile. • Base di grande stabilità. La sua altezza può essere regolata tra i 114 e 134 cm. • Maniglia trasporto.