S & P ITALIA SPA - SPI5245916300 SL-2008 AUTOMATIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione - 230...230 V
Frequenza - 50 Hz
Colore - Bianco
Rumorosità (in funzione) - 0 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8413893300461
Codice prodotto
SPI5245916300
Cod. produttore
5245916300
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione:
230...230 V
Frequenza:
50 Hz
Colore:
Bianco
Rumorosità (in funzione):
0 dB
Portata d'aria:
0 m³/h
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
Altri
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
332 mm
Larghezza:
212 mm
Profondità:
155 mm
Peso:
2.8 kg
Protezione antivandalo:
no
Con connessione a innesto:
no