S & P ITALIA SPA - SPI5226631900 COR-3,5-1000 N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato) - 3 m
Max larghezza della porta - 1.08 m
Max portata d'aria - 1400 m³/h
Numero di impostazioni del ventilatore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8413893182197
Codice prodotto
SPI5226631900
Cod. produttore
5226631900
Produttore
SPI
Modello
Sospeso
Altezza massima di montaggio (lato sfiato)
3 m
Max larghezza della porta
1.08 m
Max portata d'aria
1400 m³/h
Numero di impostazioni del ventilatore
3
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza
2
Tensione d'ingresso ventilatori
230 V
Potenza massima assorbita ventilatori
100 kW
Corrente massima assorbita riscaldamento
15.5 A
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza)
48 dB(A)
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza
1080 mm
Altezza
210 mm
Profondità
250 mm
Colore
Bianco
Numero RAL
9003
Con termostato
no
Con regolatore di velocità
sì
Con telecomando wireless
no
Con interruttore di potenza
sì
Posizione di ventilazione
sì
Con pannello di controllo
sì
Con filtro dell'aria
no
Modello a cassetta
no
Schema aria in uscita
Fissa
La barriera d'aria della serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento).