S & P ITALIA SPA - SPI5211301100 TD-500/150 3V ESAURIMENTO - 5211301100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Portata di scarico - 562.636 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1018 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 546 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8413893870599
Codice prodotto
SPI5211301100
Cod. produttore
5211301100
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Plastica
Portata di scarico:
562.636 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Con inversione di polarità:
no
Diametro del condotto:
147 mm
Collegamento:
Flangia


