S & P ITALIA SPA - SPI5153794400 CADB-HE-D 08 LV ECOWATT - 5153794400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione dispositivo - Installazione interna
Materiale del corpo - Acciaio, rivestito
Volume d'aria a 50 Pa max. - 915.06 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 865.06 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa - 812.17 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893896872
Codice prodotto
SPI5153794400
Cod. produttore
5153794400
Produttore
SPI
Posizione dispositivo:
Installazione interna
Materiale del corpo:
Acciaio, rivestito
Volume d'aria a 50 Pa max.:
915.06 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
865.06 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
812.17 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
752.17 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
682.29 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
617.41 m³/h
Volume d'aria massimo a 400 Pa:
380.65 m³/h
Volume d'aria massimo a 500 Pa:
83 m³/h
Tipo di ventilatore:
Diretto
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Recupero termico tramite:
Unità a flusso incrociato
Tipo di batteria di raffreddamento:
Senza
Tipo di batteria di riscaldamento:
Senza
Sistema di cambio formato:
no
Con bypass:
sì
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
Iso epm1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
70 %
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
Iso epm10
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
50 %
Con scarico condensa:
sì
Circuito di protezione antigelo:
no
Con controllo della pressione costante:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Tensione di allacciamento:
1 x 230 V AC
Collegamento elettrico:
Terminali
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Assorbimento di potenza:
0.21 kW
Efficienza termica:
94.5 %
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo bassa tensione:
sì
Con regolazione frequenza/numero di giri:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Diametro nominale del condotto, collegamento interno:
250 mm
Diametro nominale del condotto, collegamento esterno:
250 mm
Collegamento:
Flangia
Lunghezza:
1275 mm
Larghezza:
1275 mm
Altezza:
1020 mm
Con lamiera per tetto:
no
Con il telaio di supporto:
no



