pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153148600 CADB-HE-D 33 LV ECOWATT - 5153148600

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione dispositivo - Installazione interna

  • Materiale del corpo - Acciaio, rivestito

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 3510.52 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 100 Pa - 3393.52 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 150 Pa - 3275.52 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325024645

Codice prodotto

SPI5153148600

Cod. produttore

5153148600

Produttore

SPI

Posizione dispositivo:

Installazione interna

Materiale del corpo:

Acciaio, rivestito

Volume d'aria a 50 Pa max.:

3510.52 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

3393.52 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

3275.52 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

3153.7 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

3028.7 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

2901.7 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

2642.89 m³/h

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

2400.07 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

2172.07 m³/h

Tipo di ventilatore:

Diretto

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Recupero termico tramite:

Unità a flusso incrociato

Tipo di batteria di raffreddamento:

Senza

Tipo di batteria di riscaldamento:

Senza

Sistema di cambio formato:

no

Con bypass:

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

70 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm10

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

50 %

Con scarico condensa:

Circuito di protezione antigelo:

no

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V AC

Collegamento elettrico:

Terminali

Con protezione da sovraccarico termico:

Assorbimento di potenza:

1.08 kW

Efficienza termica:

97.2 %

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo bassa tensione:

Con regolazione frequenza/numero di giri:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Diametro nominale del condotto, collegamento interno:

400 mm

Diametro nominale del condotto, collegamento esterno:

400 mm

Collegamento:

Flangia

Lunghezza:

1750 mm

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

1270 mm

Con lamiera per tetto:

no

Con il telaio di supporto:

no

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT; Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato e plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (A1/M0) in fibra di lana minerale sp. 25 mm (modelli da 04 a 33) e sp. 47 mm (modelli 45 a 100). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche complete di guarnizione a tenuta.ApplicazioniLocali commerciali, officine, hotel, edifici pubblici, scuole.CADB/T-HE D ECOWATTRecuperatore di calore senza batterie di riscaldamento.CADB/T-HE DC ECOWATTRecuperatore di calore completo di batteria di riscaldamento ad acqua calda. La valvola di regolazione a 3 vie viene fornita come accessorio (visionare la tabella degli accessori di questa serie).CADB/T-HE DI ECOWATTRecuperatore di calore completo di batteria di riscaldamento elettrica.VentilatoriPlug-fans con girante a pale curve rovesce. I ventilatori installati nei modelli CADB/T-HE ECOWATT rispettano la normativa ErPMotoriModelli da 04 a 27: Motori EC di alimentazione monofase 230V/I/50-60Hz, con protezione electtronica integrata. IP44, Classe B.Modelli da 33 a 100: Motori EC di alimentazione trifase 400V/III/50-60Hz, con protezione electtronica integrata. IP54, Classe B.Filtri- F7: Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico per l’aspirazione dall’esterno dell’aria.- M5: Filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dagli ambienti dell’aria.- Possibilità di montare un secondo filtro all’interno della squadra (accessorio).Con l’unità vengono forniti due pressostati DPS 2.30 con i quali eseguire il controllo del fouling del filtro.È possibile completare il recuperatore con una gamma specifica di batterie ad acqua e ad espansione diretta. È anche disponibile il modulo esclusivo IAQ con elevata filtrazione delle sostanze contaminanti associate al traffico urbano (gas e particolato), garantendo una buona qualità dell’aria anche con ambienti esterni altamente contaminati (ODA-3).Altri datiIl collegamento elettrico viene realizzato nella scatola morsettiera, dove si trovano i connettori indipendenti per i ventilatori, il by-pass e le resistenze elettriche (solamente versioni -DI).Alimentazione del by-pass (1/230V 50Hz).Alimentazione delleresistenze elettriche (1/230V 50-60Hz) per i modelli CADB-HE 04 a16, trifase (3/400V 50Hz) per i modelli CADB-HE 21 a 100. Portate nominali da 400 a 10.000 m3/h.Tutti i modelli e tutte le versioni includono il by-pass interno.Pannelli laterali intercambiabili che permettono molteplici combinazioni.