S & P ITALIA SPA - SPI5148277400 CRMTC/4 225/090 0,75 KW LG 270
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 2350 m³/h
Volume d'aria con pressione 2 - 2181 m³/h
Volume d'aria con pressione 3 - 249 m³/h
Pressione 2 - 200 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893300799
Codice prodotto
SPI5148277400
Cod. produttore
5148277400
Produttore
SPI
Materiale (del corpo)
Acciaio
Volume d'aria a vuoto
2350 m³/h
Volume d'aria con pressione 2
2181 m³/h
Volume d'aria con pressione 3
249 m³/h
Pressione 2
200 Pa
Pressione 3
425 Pa
Tensione di alimentazione
400 V
Con protezione termica
sì
Motore a corrente continua
no
Azionamento indiretto
no
Collegamento elettrico
Terminali
Grado di protezione (IP)
IP55
Temperatura massima dell'aria
300 °C
Motore a due velocità
no
Adatto per controllo elettronico
no
Adatto per la regolazione della frequenza
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio
no
Adatto per regolazione trasformatore
no
Altezza
740 mm
Larghezza
758 mm
Lunghezza
660 mm
Diametro canale - ingresso aria
224 mm
Collegamento
Estremità condotto
Cassa ventilante omologata per estrazione fumi a 400°C/2h, costruite in lamiera di acciaio zincata, con isolamento acustico (M1) in spuma di melamina sp. 7 mm, ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, con girante a pale avanti in lamiera di acciaiozincato, equilibrata dinamicamente, cassa con protezione anticorrosiva, motore trifase 4 poli, IP55, Classe F.