S & P ITALIA SPA - SPI5137823500 CVAB/4-6000/450 N D 0,91KW - 5137823500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 6089.6 m³/h
Assorbimento di potenza - 970 W
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893747822
Codice prodotto
SPI5137823500
Cod. produttore
5137823500
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
6089.6 m³/h
Assorbimento di potenza:
970 W
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a 2 velocità:
sì
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Altezza:
750 mm
Larghezza:
750 mm
Lunghezza:
750 mm
Diametro del condotto, aspirazione:
450 mm
Diametro del condotto, scarico:
450 mm
Collegamento:
Estremità collegamento