S & P ITALIA SPA - SPI5113863100 CAB-200 ECOWATT - 5113863100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 1074.63 m³/h
Assorbimento di potenza - 189 W
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893632524
Codice prodotto
SPI5113863100
Cod. produttore
5113863100
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
1074.63 m³/h
Assorbimento di potenza:
189 W
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
sì
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Altezza:
375 mm
Larghezza:
510 mm
Lunghezza:
570 mm
Diametro del condotto, aspirazione:
200 mm
Diametro del condotto, scarico:
200 mm
Collegamento:
Flangia


