RUTENBECK - RUTN270 101 20 Verteilerkasten fA1/4r private, Netze VK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cassetta di distribuzione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con morsettiere - no
Numero massimo di coppie - 320
Dimensione di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4043921049266
Codice prodotto
RUTN270 101 20
Cod. produttore
N270 101 20
Produttore
RUT
Modello
Cassetta di distribuzione
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Con morsettiere
no
Numero massimo di coppie
320
Dimensione di fissaggio
Altri
LSA (Krone)
sì
Materiale
Lamiera d'acciaio / Plastica
Grado di protezione (IP)
IP30
Colore
Grigio
Altezza
530 mm
Larghezza
320 mm
Profondità
76 mm