RUTENBECK - RUTN270 101 01 Verteilerkasten fA1/4r private, Netze VK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Modello - Cassetta di distribuzione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con morsettiere - no
Numero massimo di coppie - 100
Dimensione di fissaggio - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4043921049242
Codice prodotto
RUTN270 101 01
Cod. produttore
N270 101 01
Produttore
RUT
Modello
Cassetta di distribuzione
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Con morsettiere
no
Numero massimo di coppie
100
Dimensione di fissaggio
170 mm
LSA (Krone)
sì
Materiale
Lamiera d'acciaio / Plastica
Grado di protezione (IP)
IP30
Colore
Grigio
Altezza
330 mm
Larghezza
220 mm
ProfonditÃ
76 mm