RUTENBECK - RUTN245 101 02 Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen, VVD 85 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scatola di giunzione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con morsettiere - sì
Numero massimo di coppie - 10
LSA (Krone) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4043921048856
Codice prodotto
RUTN245 101 02
Cod. produttore
N245 101 02
Produttore
RUT
Modello
Scatola di giunzione
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Con morsettiere
sì
Numero massimo di coppie
10
LSA (Krone)
sì
Materiale
Plastica
Grado di protezione (IP)
IP30
Colore
Bianco
Altezza
164 mm
Larghezza
85 mm
Profondità
29 mm