RUTENBECK - RUTN180 104 070 POF/UAE 2xUp0 2,2mm polarweiss
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - sì
PoE (Power Over Ethernet) - no
Numero di porte BNC 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4043921662366
Codice prodotto
RUTN180 104 070
Cod. produttore
N180 104 070
Produttore
RUT
Ethernet
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp)
sì
Gigabit Ethernet
sì
PoE (Power Over Ethernet)
no
Numero di porte BNC 10 Mbps
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps
0
Numero di porte ST 10 Mbps
0
Numero di porte SC 10 Mbps
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps
0
Numero di porte MTRJ 10 Mbps
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps
2
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
0
Numero di porte RJ45 100 Mbps
2
Numero di porte RJ45 1000 Mbps
0
Numero di porte ST 100 Mbps
0
Numero di porte SC 100 Mbps
0
Numero di porte VF-45 100 Mbps
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps
0
Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps
0
Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps
0
Numero di porte GBIC (base SX)
0
Numero di porte GBIC (base LX)
0
Numero di porte Mini-GBIC (base SX)
0
Numero di porte Mini-GBIC (base LX)
0
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
100...240 V
Adatto a montaggio in rack 19"
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Possibilità di montaggio su guida
no
Tipo di costruzione
Unità singola
Altezza
53 mm
Larghezza
70 mm
Profondità
50 mm