pagina iniziale

ROSSINI - RSSZER002N SOSPENSIONE LED 3000K 32W NERA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421654130

Codice prodotto

RSSZER002N

Cod. produttore

ZER002N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

32 W

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altri

Diametro:

800 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

30 mm

Classe di protezione:

I

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna. D isponibile in tre dimensioni o nella variante contre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.