ROSSINI - RSSYEN101B BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE BIANCO 108


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Bianco
Lunghezza - 1080 mm
Tipo di superficie - Lucido
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421559794
Codice prodotto
RSSYEN101B
Cod. produttore
YEN101B
Produttore
RSS
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1080 mm
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
46 mm
Larghezza:
46 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario elettrificato trifase nero a tensione di rete (230/440V-16A) a tripla accensione, alloggiato nel profilo in alluminio estruso della serie YEN. Applicabile a plafone o a sospensione con appositi accessori. Alimentatore integrato. Disponibile in due misure e in tre finiture: bianco. PossibilitÓ di installazione a sistema con giunti lineari e angolari, anche in combinazione con prodotto YEN. Lunghezza 1080 mm. Larghezza 46 mm. Altezza 46 mm