ROSSINI - RSSYEN007B KIT TESTATE TERMINALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 46 mm
Larghezza - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538850
Codice prodotto
RSSYEN007B
Cod. produttore
YEN007B
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
46 mm
Larghezza:
46 mm
Kit testate terminali. Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate bianco. Fissaggio ad inn esto con viti. Da usare su moduli singoli o sugliultimi della linea. IP20.