ROSSINI - RSSYAK105B FARO 6,6W PER BINARIO 48V 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677924
Codice prodotto
RSSYAK105B
Cod. produttore
YAK105B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Tensione nominale:
48...48 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
40 mm
Altezza / Profondità:
123 mm
Lunghezza:
167 mm