ROSSINI - RSSYAK103B PROIETTORE BINARIO 48V BIANCO LED 2W IP2 - YAK103B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto al montaggio di barre conduttrici - sì
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
306 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 109 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8015421677887
Codice prodotto
RSSYAK103B
Cod. produttore
YAK103B
Produttore
RSS
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
48...48 V
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
2 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Lunghezza:
167 mm
Altezza/profondità:
94 mm
Diametro esterno:
26 mm










