pagina iniziale

ROSSINI - RSSWAN001 SOSPENSIONE SINGOLA IN METALLO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 100 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421540891

Codice prodotto

RSSWAN001

Cod. produttore

WAN001

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bronzo

Portalampada:

E27

Diametro:

100 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

1250 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione singola con portalampada e rosone in metallo color bronzo, cavo in tessuto intinta. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scel ta, personalizzando ulteriormente il prodotto.