ROSSINI - RSSVIV009NT LAMPADA DA TAVOLO NERA CIL T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Portalampada - E27
Altezza / Profondità - 500 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421683772
Codice prodotto
RSSVIV009NT
Cod. produttore
VIV009NT
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Portalampada:
E27
Altezza / Profondità:
500 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Altri
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm
Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.