pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIV009NAV LAMPADA DA TAVOLO NERA CIL AV

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSVIV009NAV LAMPADA DA TAVOLO NERA CIL AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Portalampada - E27

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421683802

Codice prodotto

RSSVIV009NAV

Cod. produttore

VIV009NAV

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Portalampada:

E27

Altezza / Profondità:

500 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Altri

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

250 mm

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.