ROSSINI - RSSVIV002NAV SOSPENSIONE N D.58 3XE27 AV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 75 W
Colore del corpo - Altri
Portalampada - E27
Diametro - 580 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421683147
Codice prodotto
RSSVIV002NAV
Cod. produttore
VIV002NAV
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
75 W
Colore del corpo:
Altri
Portalampada:
E27
Diametro:
580 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
3
Altezza / Profondità:
150 mm
Classe di protezione:
II