pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIR002BCR INCASSO GU10 1X13W TONDO BCR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421587117

Codice prodotto

RSSVIR002BCR

Cod. produttore

VIR002BCR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore che gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.