ROSSINI - RSSV.608-40-BL VETRO BIANCOLATTE A GLOBO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421423569
Codice prodotto
RSSV.608-40-BL
Cod. produttore
V.608-40-BL
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
400 mm
Altezza / Profondità:
375 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale