pagina iniziale

ROSSINI - RSSUFO001N PLAFONIERA IN PMMA NERO 3 GX53

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - GX53

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421654468

Codice prodotto

RSSUFO001N

Cod. produttore

UFO001N

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

9 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

25 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

500 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Lampada da soffitto, da parete e sospensione con struttura in metallo e pannello sottile tondeggiante in PMMA lucido con tre o quattro portalampada per la versione da soffitto e parete, con quattro po rtalampada per la versione a sospensione. Cablatacon attacco GX53, consente di montare lampadina LED e disponibile in due misure e in due finiture (bianco e nero opaco). Prodotto versatile, ideale in abitazioni moderne per illuminare la sala da pranzo, l?ingresso o le parti comuni con installazioni multiple.