pagina iniziale

ROSSINI - RSSTS.474-210 TRASFORMATORE ELETTRONICO 210W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 210...210 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421206452

Codice prodotto

RSSTS.474-210

Cod. produttore

TS.474-210

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

210...210 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di ingresso:

230...230 V

Colore:

Grigio

Trasformatori elettronici 210W 230/12V. Dimmerabile morsetti protetti.