pagina iniziale

ROSSINI - RSSTS.407 ALIMENTATORE LED 12W 700MA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 17...17 V

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421375097

Codice prodotto

RSSTS.407

Cod. produttore

TS.407

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

17...17 V

Potenza di uscita:

10...10 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

20 mm

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

115 mm

Alimentatore max 10W 17V a 700mA. Per led da 1W a 700mA da 1 fino a 9 unità.