ROSSINI - RSSTS.305 ALIMENTATORE LED MAX 150W 24V IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421551835
Codice prodotto
RSSTS.305
Cod. produttore
TS.305
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II