ROSSINI - RSSTOF105B GIUNTO LINEARE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 158 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421583843
Codice prodotto
RSSTOF105B
Cod. produttore
TOF105B
Produttore
RSS
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
158 mm
Larghezza:
50 mm
Sistema lineare LED monoemissione e biemissione pe r installazione a soffitto o a sospensione. Corpoin alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilit? di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due te mperature colore (3000K e 4000K).