pagina iniziale

ROSSINI - RSSTOF001B MODULO PLAFONE/SOSP. LED 40W 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421584963

Codice prodotto

RSSTOF001B

Cod. produttore

TOF001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

40 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1080 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per configurazione in fila continua:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

158 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione pe r installazione a soffitto o a sospensione. Corpoin alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilit? di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due te mperature colore (3000K e 4000K).