ROSSINI - RSSTAS002 SOSPENSIONE SFERA D.35 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E27
Diametro - 350 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421542789
Codice prodotto
RSSTAS002
Cod. produttore
TAS002
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E27
Diametro:
350 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no