ROSSINI - RSSTAK002N CARDAN INC. FRAMELESS 2X50W GU10 N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8015421561506
Codice prodotto
RSSTAK002N
Cod. produttore
TAK002N
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
178 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
94 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no